

29,99 €/ paquethors TVA
35,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Aluminium |
Matériau de la cheville | Aluminium |
Forme de tête | Tête Boule plate |
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 12 mm |
Zone de serrage | de 35 jusqu'à 85 mm |
Imperméable à l'eau/au gaz | Non |