

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Acier au carbone |
Matériau de la cheville | Acier au carbone |
Forme de tête | Tête Boule plate |
Diamètre | 4.8 mm |
Longueur | 20 mm |
Imperméable à l'eau/au gaz | Non |