

0,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Acier inoxydable A2 |
Matériau de la cheville | Acier inoxydable A2 |
Forme de tête | Tête conique |
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 10 mm |
Zone de serrage | de 4 jusqu'à 6 mm |
Imperméable à l'eau/au gaz | Non |