

0,90 €/ Unitéhors TVA
1,08 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Acier inoxydable A2 |
Matériau de la cheville | Acier inoxydable A2 |
Diamètre | 4.8 mm |
Longueur | 25 mm |