

0,09 €/ Unitéhors TVA
0,10 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Aluminium |
Matériau de la cheville | Acier au carbone |
Forme de tête | Tête Boule plate |
Diamètre | 4.8 mm |
Longueur | 28 mm |
Zone de serrage | de 21 jusqu'à 235 mm |
Imperméable à l'eau/au gaz | Non |