

0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Matériau du manchon | Aluminium |
Matériau de la cheville | Aluminium |
Forme de tête | Tête Boule plate |
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 14 mm |
Zone de serrage | de 9 jusqu'à 11 mm |
Imperméable à l'eau/au gaz | Non |