

Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | MASTERFIX |
Zone de serrage | de 0.8 jusqu'à 3 mm |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Polis |
Longueur | 195 mm |
Diamètre de forage | 13 mm |
Forme de tête | Tête fraisée réduite |
Exécution fermée | Non |