Eriks
MAHR

MAHR Comparateur a palpeur orientable 0,1/28mm

  • ERIKS:14049604
  • Fabricant:4059192013646
Image 1
Comparateur à palpeur orientable

Modèle : cadran contrasté, étanchéité par joint torique, vitre en verre minéral pour une protection contre le bris de glace, les rayures, les copeaux brûlants ainsi que pour une excellente résistance contre les solvants, boîtier chromé mat avec 3 barres en queue d'aronde, mécanisme protégé contre les chocs, modèle antimagnétique, ajustement automatique à la direction de palpage pour une lecture sans erreur, levier double sur roulement à billes, protection contre la surcharge grâce au raccord à friction, touche de mesure avec bille en carbure. Livraison avec clé pour changer les touches de mesure, touche de mesure Ø 2 mm, queue d'emmanchement (Ø 8 mm h6), sous étui.

Applications : mesure de divergences de concentricité, planéité, parallélisme et rectitude, centrage d'arbres ou d'alésages, alignement parallèle ou à angle droit de pièces d'oeuvre.

Ajouter à la liste

224,05 €/ Unitéhors TVA

268,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
MAHR