206,50 €/ Unitéhors TVA
247,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LMC |
Type | SHFF DIN 11864-2 NF-A-DIN R2 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | DIN 11864-2 NF DIN /R2 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 41,0x1,5 (38,0) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |