Eriks
LMC

LMC Coupleur Cam & Groove SAFLOK capuchon type K 2" acier inoxydable/NBR

  • ERIKS:11538253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

192,74 €/ Unitéhors TVA

231,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LMC
Type
K/SAF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
K
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon Saflok
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon