Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1" douille en acier inoxydable 25 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037420
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. En Inox AISI 316. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec colliers Fixxed.
Ajouter à la liste

32,08 €/ Unitéhors TVA

38,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi