Eriks
LESER

LESER Soupape de sécurité à ressort Type 567 serie 441 acier/métal chapeau fermé levier fermé plage de réglage 2,63 - 3,33 barg amont PN40 DN25 aval PN16 DN40

  • ERIKS:13478108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dispositif de sécurité à haute luminosité en acier type 567 à angle droit avec bride.
Plage de pression de réglage de 0,1 bar à 40,0 bars.
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 621,80 €/ Unitéhors TVA

1 946,16 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LESER
Série
441
Type
567
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.0619
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619
Diamètre nominal d'entrée
DN25
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Diamèter nominal de sortie
DN40
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Face de joints
Face surélevée
Plage de réglage
de 2.63 jusqu'à 3.33 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
23 mm
Levier
Fermé
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4404
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
1.4021
Température du fluide
de -10 jusqu'à 450 °C