1 115,10 €/ Unitéhors TVA
1 338,12 €TVA incluse
En rupture de stockSuivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LESER |
Série | 433 |
Type | 548 |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.0619 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier |
Catégorie de qualité de sortie | 1.0619 |
Diamètre nominal d'entrée | DN20 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN40 |
Diamèter nominal de sortie | DN20 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN40 |
Plage de réglage | de 28.41 jusqu'à 33.9 bar |
Caractéristique d'échappement | Course normale |
Diamètre de passage | 18 mm |
Levier | Non |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | Fonte ductile |
Matiériau du clapet | 1.4122 |
Matière du siège | 1.4404 |
Joint | Métal |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matière de l'axe | 1.4404 |
Température du fluide | de -85 jusqu'à 450 °C |