Eriks
LESER

LESER Soupape de sécurité à ressort Type 548 serie 433 acier/métal chapeau fermé plage de réglage 10,11 - 14,3 barg PN40 DN65

  • ERIKS:13479181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dispositif de sécurité à faible luminosité type 548 en acier à angle droit avec bride, idéal pour les quantités moyennes.
La zone proportionnelle assure un fonctionnement silencieux, en particulier pour les liquides.

Avec une pression de réglage de 0,2 bar à 40 bars dans les dimensions suivantes.
  • DN15
  • DN20
  • DN32
  • DN40
  • DN50
  • DN65
  • DN80
  • DN100
  • DN125
  • DN150
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Pour plus d'informations, consulter :https://eriks.com/en/our-locations/
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

2 285,10 €/ Unitéhors TVA

2 742,12 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LESER
Série
433
Type
548
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.0619
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619
Diamètre nominal d'entrée
DN65
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Diamèter nominal de sortie
DN65
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN40
Plage de réglage
de 10.11 jusqu'à 14.3 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
37 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4404
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
1.4404
Température du fluide
de -85 jusqu'à 450 °C