Eriks
LESER

LESER Soupape de sécurité à ressort Type 1528 série 459 inox/métal étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 2,31 - 4 barg amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP

  • ERIKS:13480891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

2 090,70 €/ Unitéhors TVA

2 508,84 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LESER
Série
459
Type
1528
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4404
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4408
Diamètre nominal d'entrée
3/4" (20)
Raccordement amont
Fileté (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 2.31 jusqu'à 4 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
9 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
1.4408
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du siège
1.4404
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
1.4404
Température du fluide
de -200 jusqu'à 300 °C