Eriks
LESER

LESER Soupape de sécurité à ressort Type 1526 série 459 acier/métal chapeau fermé levier fermé plage de réglage 7,71 - 10,2 barg amont 3/4" NPT aval 1" NPT

  • ERIKS:13480684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dispositif de sécurité à haute luminosité type 1526 à angle droit, avec une pression de réglage de 0 bar à 250 bars, disponible dans les dimensions suivantes :
  • 3/4" - 1"
  • 1" - 1,1/2"
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 049,40 €/ Unitéhors TVA

1 259,28 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LESER
Série
459
Type
1526
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4404
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619
Diamètre nominal d'entrée
3/4" (20)
Raccordement amont
Fileté (NPT)
Norme de raccord d'entrée
ASME B1.20.1
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (NPT)
Norme de raccord de sortie
ASME B1.20.1
Plage de réglage
de 7.71 jusqu'à 10.2 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
9 mm
Levier
Fermé
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4404
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort
Matière de l'axe
1.4021
Température du fluide
de -10 jusqu'à 300 °C