Eriks
LESER

LESER Soupape de sécurité à ressort Type 11514 série 438 acier/FPM étanche au gaz chapeau fermé levier fermé plage de réglage 9,71 - 14,00 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:13481931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

699,30 €/ Unitéhors TVA

839,16 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LESER
Série
438
Type
11514
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.4104
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.4104
Diamètre nominal d'entrée
1/2" (15)
Raccordement amont
Fileté (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1/2" (15)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 9.71 jusqu'à 14 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
10 mm
Levier
Fermé
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
1.4104
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du siège
1.4104
Joint
FPM
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
1.4021
Température du fluide
de -10 jusqu'à 150 °C