Eriks
LESER

LESER Soupape de sécurité à ressort Type 11511 série 437 acier/acier étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 25,01 - 35,00 barg 1" BSPP

  • ERIKS:13479933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dispositif de sécurité à luminosité normale type 11511 en acier à angle droit avec raccord fileté, idéal pour les capacités faibles et moyennes. La zone proportionnelle assure un fonctionnement silencieux, en particulier pour les liquides.
Ce dispositif de sécurité peut également être monté horizontalement avec la sortie vers le bas.

Disponible avec une pression de réglage de 0,1 bar à 180 bars dans les dimensions suivantes.
  • 1/2"
  • 3/4"
  • 1”
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

551,25 €/ Unitéhors TVA

661,50 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LESER
Série
437
Type
11511
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.4104
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.4104
Diamètre nominal d'entrée
1" (25)
Raccordement amont
Fileté (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 25.01 jusqu'à 35 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
10 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
1.4104
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4104
Joint
Acier
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
1.4021
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C