Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LESER |
Série | 437 |
Type | 11511 |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4104 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4104 |
Diamètre nominal d'entrée | 3/4" (20) |
Raccordement amont | Fileté (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 3/4" (20) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de réglage | de 7.51 jusqu'à 11 bar |
Caractéristique d'échappement | Course normale |
Diamètre de passage | 10 mm |
Levier | Non |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | 1.4104 |
Matiériau du clapet | 1.4122 |
Matière du siège | 1.4104 |
Joint | Acier |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 220 °C |