Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyuréthane, 1025U16 01 11, 16x11mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:12261257
Image 1
Ajouter à la liste

246,05 €/ par boîtehors TVA

295,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
45 mm