Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1005T12 00, 12x10mm, blanc, 5 mètre

  • ERIKS:23215292
  • Fabricant:820099165073
Image 1
Ajouter à la liste

266,95 €/ par boîtehors TVA

320,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
1005T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
5 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
180 mm