15,87 €/ Unitéhors TVA
19,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEGRIS |
Série | 0677 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | G3/4 mm |
H | 11 mm |