421,00 €/ Unitéhors TVA
505,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEGRIS |
Série | 7820 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 4500 |
Type de commande | Uni-directionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 120 °C |
Matériau du corps | Acier inoxydable 316L |
Matériau du joint | FKM |