Eriks
LEGRIS

LEGRIS Piquage droit anti-retour à l’échappement polymére Ø8mm G1/4 BSPP 7994 08 13

  • ERIKS:23217547
  • Fabricant:0820099339818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,53 €/ Unitéhors TVA

40,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
7994
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
1080
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR