Eriks
LEGRIS

LEGRIS Embout à douille annelée pour tuyau souple DN=5 ØD=7mm 0185 07 00

  • ERIKS:23215473
  • Fabricant:0820099128375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
0185
Forme
Bouchon
Diamètre du pilier
7 mm
Matériau
Acier galvanisé
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
20 bar
D
7 mm
D1
9
L
22.5 mm