7,55 €/ Unitéhors TVA
9,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Plug-In Equal Elbow |
Constructeur ID | 3180 08 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Oscillation | Non |
Poids | 3 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 44 mm |
H1 | 21.5 mm |
H2 | 25.5 mm |
L | 19.5 mm |
L/2 | 9.75 mm |