Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bouchon, 3626 12 00, LF 3600 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216888
  • Fabricant:0820099282251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Blanking plug
Constructeur ID
3626 12 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
21 g
D
12 mm
D1
12 mm
G
14 mm
L
43 mm
L1
26 mm
L2
20 mm
L/2
21.5 mm