9,36 €/ Unitéhors TVA
11,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEGRIS |
Série | 3609 |
Constructeur ID | 3609 08 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
G | 15 mm |
H | 19.5 mm |
J | 10 mm |
L | 23.5 mm |