Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3181 04 55 Piquage droit mâle à 6 pans intérieurs Ø4mm x M7x1

  • ERIKS:23565813
  • Fabricant:820099249414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
3181
Constructeur ID
3181 04 55
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 7x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M7x1
D
4 mm
E
5 mm
F
3 mm
G
10 mm
H
14 mm