7,30 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEGRIS |
Série | 3102 |
Constructeur ID | 3102 06 08 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 29.5 mm |