Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1025V23 00 15 Tube PVC tressé qualité alimentaire 23x15mm blanc 25 meter

  • ERIKS:23214899
  • Fabricant:820099172439
Image 1
Ajouter à la liste

139,18 €/ par boîtehors TVA

167,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
1025V
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
40 mm