55,06 €/ Unitéhors TVA
66,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEGRIS |
Série | 0199 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 22 mm |
Raccord 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 22 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
H | 45.5 mm |
H1 | 34 mm |
J | 32 mm |
L | 51 mm |
L2 | 31 mm |