Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0114 05 13 Piquage laiton femelle Ø5mm x G1/4

  • ERIKS:23214601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEGRIS
Série
0114
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
5 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
5 mm
E
13.5 mm
F
17 mm
F1
12 mm
H
31 mm
H1
21 mm