Eriks
LEADER

LEADER Joint strié KV9L 316L/C 300lbs 12" 422.4x377.7x339.6x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11229162
Image 1
Ajouter à la liste

144,90 €/ Unitéhors TVA

173,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
LEADER
Série
KV9L
Norme
ASME B16.20
Epaisseur totale
5 mm
Epaisseur de la strie
4 mm
Épaisseur du revêtement d'étanchéité
0.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
1.5 mm
Diamètre nominal
12"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
422.4 mm
Diamètre extérieur stries
377.7 mm
Diamètre intérieur des arêtes
339.6 mm
Pression max.
51.7 bar
Type d'anneau de centrage
Flottant
Matériau partie striée
Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité
Grafite 98%
Forme des stries
Plat
Plage de température
de -250 jusqu'à 450 °C
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Etanchéité graphite
1 g/cm³