

17,64 €/ Unitéhors TVA
21,17 €TVA incluse
146 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEADER |
Norme | NF 29-900-3M (ISO PN) |
Norme bride | EN 1759-1 & ASME B16.5 RF |
Diamètre nominal | DN150 |
Classe de pression du bride | PN50 |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 250 mm |
Diamètre extérieur spirale | 209.6 mm |
Diamètre intérieur spirale | 182.6 mm |
Diamètre intérieur anneau intérieur | 157.2 mm |
Pression de service maximum | 50 bar |
Type | Spirale avec anneau intérieur et extérieur |
Matière de l’anneau intérieur | Acier inoxydable 316L |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier au carbone |
Epaisseur anneau intérieur | 3 mm |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -60 jusqu'à 450 °C |