

8,77 €/ Unitéhors TVA
10,52 €TVA incluse
190 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEADER |
Série | DELTAFLON |
Type | MG |
Diamètre extérieur | 107 mm |
Diamètre intérieur | 66 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 80 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |