

257,43 €/ Unitéhors TVA
308,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | LEADER |
Série | DELTAFLON |
Type | MG |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN500 |
Classe de pression du bride | PN25 |
Diamètre extérieur | 624 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 80 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |