

69,57 €/ Unitéhors TVA
83,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 20 mm |
Alésage (min/max.) | 10-38 mm |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95 - 200 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,850 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Enoche double, sans rainure de clavette |
Taille | 28 |
5,84 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202611,06 €/ Unitéhors TVA
13,27 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20265,84 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/202622,26 €/ Unitéhors TVA
26,71 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026