




633,91 €/ Unitéhors TVA
760,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | KTR |
Type | Joint d'arbre |
Alésage | 40 mm |
Longueur du moyeu | 160 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Matériau | Acier |
Poids | 4.6 kg |
Version | Palier lisse |
Taille | 8 |
C | 39 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 160 mm |
L3 | 245 mm |
L4 | 85 mm |