




287,63 €/ Unitéhors TVA
345,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | KTR |
Type | Joint d'arbre |
Alésage | 32 mm |
Longueur du moyeu | 130 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Matériau | Acier |
Poids | 2 kg |
Version | Palier lisse |
Taille | 6 |
C | 33 mm |
D | 58 mm |
d | 32 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 130 mm |
L3 | 198 mm |
L4 | 68 mm |