




1 561,70 €/ Unitéhors TVA
1 874,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | KTR |
Type | Joint d'arbre |
Alésage | 50 mm |
Longueur du moyeu | 290 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Matériau | Acier |
Poids | 12 kg |
Version | Roulement à aiguilles |
Taille | 9 |
C | 46 mm |
D | 95 mm |
d | 50 mm |
L1 | 95 mm |
L2 | 190 mm |
L3 | 290 mm |
L4 | 100 mm |