




148,44 €/ Unitéhors TVA
178,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | KTR |
Type | Joint d'arbre |
Alésage | 16 mm |
Longueur du moyeu | 104 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Poids | 0.45 kg |
Version | Roulement à aiguilles |
Taille | 1 |
C | 16 mm |
D | 32 mm |
d | 16 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 68 mm |
L3 | 104 mm |
L4 | 36 mm |