Eriks
KERN

KERN Balance de précision 6 000 g lisibilité 0,1 g

  • ERIKS:12327864
  • Fabricant:4332163816751
Image 1
Balance de précision type PCB

•     Pour les pesées ne nécessitant pas d'étalonnage
•     Plateforme de pesée en acier inoxydable
•     Utilisation facile – 4 boutons seulement
Différentes fonctions : peser, tarer, pesée nette-totale, décompte d'unités, interface, calcul de pourcentage.
•     Livraison avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz.
Fonctionnement sur pile possible.
•     Hauteur des chiffres de l'écran LCD 15 mm
Ajouter à la liste

337,50 €/ Unitéhors TVA

405,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
KERN
Modèle
PCB 6000-0
Capacité de charge max.
6 g
Division
0.1 g
Longueur totale
150 mm
Largeur
170 mm
Puissance de levage
6 kg
Dimension de la platine
150x170 mm