Eriks
KEMPER

KEMPER Protection anti-retour Série: 145 2G Type: 2425KB Bronze/EPDM Débit libre DVGW PN10 Fileté (BSPP) 2.3/8" (50mm)

  • ERIKS:12568671
Image 1
Ajouter à la liste

470,63 €/ Unitéhors TVA

564,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
KEMPER
Série
145 2G
Type
2425KB
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
2.3/8" (50mm)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Longueur totale
174 mm
Classe de protection
EA
Joint
EPDM
Température maximum de service
65 °C
DVGW
Oui