

53,35 €/ Unitéhors TVA
64,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,35 € | - |
10+ | 45,94 € | 13.89% |
30+ | 39,53 € | 25.90% |
100+ | 37,68 € | 29.37% |
500+ | 36,82 € | 30.98% |
1000+ | 35,84 € | 32.82% |
2500+ | 33,98 € | 36.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 4079 |
Plage de température | de -19 jusqu'à 316 °C |