Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 JIS- S-12.5 12x1,5mm

  • ERIKS:10022922
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

69,51 €/ Unitéhors TVA

83,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Dimension selon JIS
JIS- S-12.5
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires

334,20 €/ Unitéhors TVA

401,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026