Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 19x3mm

  • ERIKS:11057344
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.
Ajouter à la liste

291,65 €/ Unitéhors TVA

349,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Noir
Dureté
75
Compound
4079
Plage de température
de -19 jusqu'à 316 °C
Pièces détachées et accessoires

334,20 €/ Unitéhors TVA

401,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026