Eriks
JC

JC Jeu de joints PN40- Class 300 Matière du siège: PTFE Matériau du joint torique: FPM (FKM) Sécurité de feu DN passage intégral: DN150- 6" DN passage réduit: DN200- 8"

  • ERIKS:11331734
Image 1
Ajouter à la liste

301,13 €/ Unitéhors TVA

361,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
JC
Exécution
Kit de révision
DN passage intégral
DN150 - 6"
DN passage réduit
DN200 - 8"
Classe de pression
PN40 - Class 300
Matière du siège
PTFE
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Sécurité de feu
Oui