Eriks
IRWIN

IRWIN Stanley handzaag jet cut fijn 400mm

  • ERIKS:23287857
  • Fabricant:3253562155948
Image 1
Modèle : denture fine universelle à dents affûtées 3 fois pour le travail à la traction et par poussée. Manche ergonomique à deux composants, avec protection des doigts, transmission optimale de la force, stabilité et confort. Aide au marquage pour angles de 45° et de 90°.
Applications : pour scier rapidement le bois dur ainsi que les panneaux.
Ajouter à la liste

24,22 €/ Unitéhors TVA

29,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
IRWIN
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
380 mm
Nombre de dents par pouce
11