Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Rainure d'entrainement dans la bague intérieure PCCJ35

  • ERIKS:11835345
  • Fabricant:4012802808117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

176,96 €/ Unitéhors TVA

212,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
INA
Série
PCCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
118 mm
Hauteur
118 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
G5207-2RS-N
Boîtier
CCJ07
Charge dynamique
39500 N
Charge statique
29000 N